※サンプル画像 (下から3段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YC100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22113246 品番 CDA2YC100-300Z-A44
参考基準価格(税別)¥58,910 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 ストローク(mm)300 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする