※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ポケット取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法L(mm)
130
110
130
150
200
250
300
400
500
質量(g)
101
92
87
106
101
120
115
155
150
190
185
225
220
295
290
365
360
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
アルマイト処理
静電塗装(つや消し黒)
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22115065
品番
ULE-130-B-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
34
寸法D1(mm)
24
寸法H(mm)
36
寸法H1(mm)
13
寸法L(mm)
130
寸法Lc(mm)
86
寸法s(mm)
12
材質
アルミニウム製
質量(g)
101
タイプ
ラベル取りつけタイプ
G
22
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000