※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
43
寸法M(mm)
M5
寸法P(mm)
27
注文コード
22115354
品番
JRWF-ND-43-27-M5
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法M・寸法P
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
10.3
吸着力(N)
85
寸法D(mm)
43
ねじ規格
並目
寸法P(mm)
27
寸法M(mm)
M5
寸法Lf(mm)
7