※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
57
寸法M(mm)
M6
寸法P(mm)
36
注文コード
22115372
品番
JRWF-ND-57-36-M6
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥6,037
販売価格(税別)
¥
5,488
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法M・寸法P
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
11.3
吸着力(N)
175
寸法D(mm)
57
ねじ規格
並目
寸法P(mm)
36
寸法M(mm)
M6
寸法Lf(mm)
7