曜日別特売
LQ1P2C2A フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMC 22115414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32注文コード22115414品番LQ1P2C2A
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする