※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
マグネットつきグラブスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22115485
品番
JGS-ND-M10-50
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
寸法Lm(mm)
50
寸法M(mm)
M10
寸法M(並目)
M10
寸法sw(mm)
5
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
並目
吸着力(N)
11