※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
マグネットつきグラブスクリュー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22115573
品番
JGS-ND-M16-60
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法Lm(mm)
60
寸法M(mm)
M16
寸法M(並目)
M16
寸法sw(mm)
8
ねじピッチ
2
ねじ規格
並目
吸着力(N)
35