※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JGB-ND-M12-50 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115774 JGB-ND-M12-50 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115774 JGB-ND-M12-50 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115774

マグネットつき六角ボルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M12 寸法M(並目)M12 寸法Lm(mm)50 注文コード22115774 品番JGB-ND-M12-50
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は寸法M・寸法Lmなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)20 寸法H(mm)7.5 寸法L1(mm)5.2 寸法Lm(mm)50 寸法M(mm)M12 寸法M(並目)M12 寸法T(mm)6 寸法sw(mm)19 ねじピッチ1.75 ねじ規格並目 吸着力(N)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22115932
2017-01-20
用途:
ワイヤーの固定
株式会社岐阜中発 様 (製造業)

マグネットは小さいですが、磁力は想像以上に強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする