※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
マグネットつき六角ボルト
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
M16
寸法M(並目)
M16
寸法Lm(mm)
50
注文コード
22115817
品番
JGB-ND-M16-50
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法Lm
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
26.8
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
6
寸法Lm(mm)
50
寸法M(mm)
M16
寸法M(並目)
M16
寸法T(mm)
8
寸法sw(mm)
24
ねじピッチ
2
ねじ規格
並目
吸着力(N)
145