※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JGB-ND-M16-60 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115826 JGB-ND-M16-60 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115826 JGB-ND-M16-60 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115826

マグネットつき六角ボルト

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M16 寸法M(並目)M16 寸法Lm(mm)60 注文コード22115826 品番JGB-ND-M16-60
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は寸法M・寸法Lmなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)26.8 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)6 寸法Lm(mm)60 寸法M(mm)M16 寸法M(並目)M16 寸法T(mm)8 寸法sw(mm)24 ねじピッチ2 ねじ規格並目 吸着力(N)145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22115932
2017-01-20
用途:
ワイヤーの固定
株式会社岐阜中発 様 (製造業)

マグネットは小さいですが、磁力は想像以上に強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする