※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
マグネットつき六角ボルト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
M6
寸法M(並目)
M6
寸法Lm(mm)
16
注文コード
22115853
品番
JGB-ND-M6-16
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法Lm
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
11
寸法H(mm)
4
寸法L1(mm)
3
寸法Lm(mm)
16
寸法M(mm)
M6
寸法M(並目)
M6
寸法T(mm)
3.2
寸法sw(mm)
10
ねじピッチ
1
ねじ規格
並目
吸着力(N)
25