※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JGB-ND-M8-25 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115914 JGB-ND-M8-25 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115914 JGB-ND-M8-25 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115914

マグネットつき六角ボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M8 寸法M(並目)M8 寸法Lm(mm)25 注文コード22115914 品番JGB-ND-M8-25
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,6981,198
この商品は寸法M・寸法Lmなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)14.4 寸法H(mm)5.3 寸法L1(mm)3.7 寸法Lm(mm)25 寸法M(mm)M8 寸法M(並目)M8 寸法T(mm)4 寸法sw(mm)13 ねじピッチ1.25 ねじ規格並目 吸着力(N)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22115932
2017-01-20
用途:
ワイヤーの固定
株式会社岐阜中発 様 (製造業)

マグネットは小さいですが、磁力は想像以上に強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする