曜日別特売
CDG1YB100-25Z スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB100 SMC 22116238

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)25
内容量1個注文コード22116238品番CDG1YB100-25Z
参考基準価格(税別)¥38,390販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする