※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
250
1400
25
250
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22116247
品番
CDG1YB100-250Z
参考基準価格(税別)
¥46,810
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード