CDG1YB100-80Z-G5BAZ スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB100 SMC 22116256

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)80
内容量1個注文コード22116256品番CDG1YB100-80Z-G5BAZ
参考基準価格(税別)¥53,960販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
リード線長さ(mm)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする