※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCMS-5-25-AS ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22116508 LDCMS-5-25-AS ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22116508 LDCMS-5-25-AS ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22116508

ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)25 注文コード22116508 品番LDCMS-5-25-AS
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は取付穴径・取付長など100種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)13 寸法H'(mm)34.5 寸法H(mm)31 寸法Lm(mm)25 寸法R(mm)30 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)4 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)25 回し半径(mm)30 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数18 シリーズLDCMS-AS 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)ショットブラスト 最大荷重(N)90 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS303 寸法MM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする