※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCM-3-16-SG ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22117052 LHCM-3-16-SG ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22117052 LHCM-3-16-SG ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22117052

ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)16 注文コード22117052 品番LHCM-3-16-SG
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は取付穴径・取付長など200種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)13 寸法H'(mm)25.5 寸法H(mm)22 寸法Lm(mm)16 寸法R(mm)30 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)4 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)16 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18 質量(g)26 シリーズLHCM 材質(ねじ部)SUM22L 最大荷重(N)19 最大締付力(kN)1.4 レバー色つや消しシルバー 材質(止めネジ)スティール 寸法MM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする