※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB63TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22117428 品番 CDG1YB63TF-1400Z
参考基準価格(税別)¥50,220 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ロッド先端ねじ(-) おねじ ストローク(mm)1400 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする