※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB80TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22117455 品番 CDG1YB80TF-125FZ
参考基準価格(税別)¥32,750 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(F) めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする