※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCFS-3-OR ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22119274 LHCFS-3-OR ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22119274 LHCFS-3-OR ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22119274

ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)7 シリーズLHCFS 注文コード22119274 品番LHCFS-3-OR
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は取付穴径・取付長・シリーズなど32種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)13 寸法H'(mm)25.5 寸法H(mm)22 寸法Lf(mm)7 寸法R(mm)30 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)4 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)7 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18 質量(g)25 シリーズLHCFS 材質(ねじ部)SUS303 最大荷重(N)19 最大締付力(kN)1.4 レバー色つや消しオレンジ 材質(止めネジ)SUS304 寸法MM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする