※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCF-4-RD-CBK ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22119606 LDCF-4-RD-CBK ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22119606 LDCF-4-RD-CBK ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22119606

ミニクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)9 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 注文コード22119606 品番LDCF-4-RD-CBK
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は取付穴径・取付長・材質など96種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)13 寸法H'(mm)34.5 寸法H(mm)31 寸法Lf(mm)9 寸法R(mm)30 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)26.5 寸法s(mm)4 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)9 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18 質量(g)25 シリーズLDCF-C ボタン色つや消し黒 材質(ねじ部)SUM22L 最大荷重(N)44 最大締付力(kN)2.4 レバー色つや消しレッド 寸法MM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする