※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ねじの種類(N) NPT注文コード22119946品番LQ1R232C-MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。