曜日別特売
CDG1YU32-128Z スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YU32 SMC 22120429

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YU32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
128
注文コード
22120429
品番
CDG1YU32-128Z
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
128
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする