※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB25

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)375 注文コード22120709 品番CG1YB25-375FZ
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)375 作動方式複動 ロッド先端ねじ(F) めねじ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする