※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB25
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
640
注文コード
22120727
品番
CG1YB25-640Z
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
640
作動方式
複動
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード