曜日別特売
PAFS-10-L ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 22122756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAFS-10-L ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 22122756
PAFS-10-L ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 22122756
PAFS-10-L ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 22122756

ミニボールプランジャ(ステンレス製)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)10種別ゆるみ止めなし最大荷重(N)25注文コード22122756品番PAFS-10-L
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
外径(mm)10種別ゆるみ止めなし質量(g)5.4タイプ軽荷重寸法L(mm)15適合(ボールボタン)BB-8材質ステンレス寸法D(mm)5寸法B(mm)5寸法M(mm)M10寸法s(mm)1.2最大荷重(N)25最小荷重(N)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22122853
2018-09-26
用途: トータスリフト修理

トータスリフトのスライド天板の部品で注文しました。極重荷重対応品なので、安心して使えます。また動きがスムーズになりました。

対象商品 : 22123054
2017-09-05
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

この様な部品をネットで1個から購入でき大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする