※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
メタルヒンジ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
120
色(本体)
SG
注文コード
22123228
品番
HNG-120-60-A-SG
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥5,707
販売価格(税別)
¥
5,188
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
120
寸法A1(mm)
90
寸法A2(mm)
45
寸法A3(mm)
45
寸法B(mm)
60
寸法B1(mm)
36
寸法C(mm)
56
寸法C1(mm)
56
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
8.4
寸法h1(mm)
8
寸法h2(mm)
8.5
スタイル
対称
色(本体)
SG