※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
メタルヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
30
色(本体)
BK
注文コード
22123237
品番
HNG-30-30-A-BK
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法A1(mm)
18
寸法A2(mm)
9
寸法A3(mm)
9
寸法B(mm)
30
寸法B1(mm)
18
寸法C(mm)
10.7
寸法C1(mm)
10.7
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
4.3
寸法h1(mm)
4
寸法h2(mm)
4.5
スタイル
対称
色(本体)
BK