※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
メタルヒンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
40
色(本体)
BK
注文コード
22123255
品番
HNG-40-40-A-BK
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法A1(mm)
25
寸法A2(mm)
12.5
寸法A3(mm)
12.5
寸法B(mm)
40
寸法B1(mm)
25
寸法C(mm)
16
寸法C1(mm)
16
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
5.3
寸法h1(mm)
5
寸法h2(mm)
5.5
スタイル
対称
色(本体)
BK