※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
メタルヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
63
色(本体)
BK
注文コード
22123316
品番
HNG-63-50-A-BK
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
63
寸法A1(mm)
43
寸法A2(mm)
15
寸法A3(mm)
28
寸法B(mm)
50
寸法B1(mm)
30
寸法C(mm)
21
寸法C1(mm)
34
寸法H(mm)
11.5
寸法d(mm)
6.3
寸法h1(mm)
6
寸法h2(mm)
6.5
スタイル
非対称
色(本体)
BK