※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
メタルヒンジ - おねじタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
40
色(本体)
BK
注文コード
22123395
品番
HNG-40-40-C-BK
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法A1(mm)
25
寸法A2(mm)
12.5
寸法A3(mm)
12.5
寸法B(mm)
40
寸法B1(mm)
25
寸法C(mm)
16
寸法C1(mm)
16
寸法H(mm)
9
寸法Lm(mm)
12
寸法M(mm)
5
寸法h1(mm)
5
寸法h2(mm)
5.5
スタイル
対称
色(本体)
BK