※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
メタルヒンジ - おねじタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
60
色(本体)
BK
注文コード
22123438
品番
HNG-60-60-C-BK
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法A1(mm)
36
寸法A2(mm)
18
寸法A3(mm)
18
寸法B(mm)
60
寸法B1(mm)
36
寸法C(mm)
26
寸法C1(mm)
26
寸法H(mm)
15
寸法Lm(mm)
14
寸法M(mm)
8
寸法h1(mm)
8
寸法h2(mm)
8.5
スタイル
対称
色(本体)
BK