※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
メタルヒンジ(アルミニウム製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22123517
品番
HNGA-30-30-A-AL
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法A1(mm)
18
寸法B(mm)
30
寸法B1(mm)
18
寸法C(mm)
10.7
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
4.3
寸法h1(mm)
4
寸法h2(mm)
4.5
許容最大荷重(N)
550