※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
メタルヒンジ(アルミニウム製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22123526
品番
HNGA-40-40-A-AL
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法A1(mm)
25
寸法B(mm)
40
寸法B1(mm)
25
寸法C(mm)
16
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
5.3
寸法h1(mm)
5
寸法h2(mm)
5.5
許容最大荷重(N)
550