※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
メタルヒンジ(アルミニウム製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22123544
品番
HNGA-60-60-A-AL
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法A1(mm)
36
寸法B(mm)
60
寸法B1(mm)
36
寸法C(mm)
26
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
8.3
寸法h1(mm)
8
寸法h2(mm)
8.5
許容最大荷重(N)
550