※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
メタルヒンジ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
90
注文コード
22123693
品番
HNGS-90-60-A-NI
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
8.4
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
26
寸法h1(mm)
8
寸法h2(mm)
8.5
寸法A1(mm)
63
寸法B1(mm)
36
寸法A2(mm)
18
寸法A3(mm)
45
寸法C1(mm)
56
スタイル
非対称