※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
メタルプルノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22123718
品番
KMPM-20-M8-12
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質(本体)
(スティール)SUM22L
質量(g)
30
種類
丸形
取付部
おねじ
色(本体)
黒
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
取付長(mm)
12
材質(取付部)
(スティール)SUM22L