※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
メタルプルノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22123745
品番
KMPM-36-M12-18
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質(本体)
(スティール)SUM22L
質量(g)
144
種類
丸形
取付部
おねじ
色(本体)
黒
ねじの呼び
M12
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
取付長(mm)
18
材質(取付部)
(スティール)SUM22L