※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
メタルプルノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22123754
品番
KMPMS-16-M6-10
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
質量(g)
15
種類
丸形
取付部
おねじ
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M6
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
10
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304