※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
メタルプルノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
材質(本体)
(スティール)SUM22L
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
注文コード
22123806
品番
KMPF-16-M5
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(スティール)SUM22L
質量(g)
12
種類
丸形
取付部
めねじ
色(本体)
黒
ねじの呼び
M5
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
取付長(mm)
7
材質(取付部)
(スティール)SUM22L