※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
メタルプルノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
材質(本体)
(スティール)SUM22L
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
注文コード
22123842
品番
KMPF-36-M10
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(スティール)SUM22L
質量(g)
119
種類
丸形
取付部
めねじ
色(本体)
黒
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
取付長(mm)
15
材質(取付部)
(スティール)SUM22L