※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
メタルリフトオフヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
40
色(本体)
BK
注文コード
22123903
品番
HNJ-40-40-A-1-BK
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法A1(mm)
25
寸法B(mm)
40
寸法B1(mm)
25
寸法C(mm)
16
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
5.3
寸法h1(mm)
5
寸法h2(mm)
5.5
スタイル
右開き用
色(本体)
BK
許容最大荷重(N)
1500