※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
リニアクランパ・ズィー UBP
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
max.136
寸法L1(mm)
34.3
形状
200
注文コード
22125547
品番
UBPS-2503-AS1
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥283,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法A1(mm)
57
寸法A2(mm)
20
寸法A3(mm)
5
寸法B(mm)
max.136
寸法B1(mm)
99
寸法B2(mm)
49.5
寸法B3(mm)
20
寸法B4(mm)
22.5
寸法D(mm)
max.136
寸法L1(mm)
34.3
寸法g(mm)
M5
寸法l2(mm)
11
寸法l3(mm)
6.5
形状
200
質量(kg)
1.01