UBPS-4502-BS1L リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBPS-4502-BS1L リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125748
UBPS-4502-BS1L リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125748
UBPS-4502-BS1L リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125748

リニアクランパ・ズィー UBP

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)max.228寸法L1(mm)167形状200注文コード22125748品番UBPS-4502-BS1L
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479,800円となります。
参考基準価格(税別)¥481,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
寸法A(mm)120寸法A1(mm)100寸法A2(mm)26寸法A3(mm)6寸法B(mm)max.228寸法B1(mm)197寸法B2(mm)98.5寸法B3(mm)30寸法B4(mm)40寸法D(mm)max.228寸法L1(mm)167寸法g(mm)G1/8寸法l2(mm)32寸法l3(mm)8形状200質量(kg)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする