※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLEM-M12-1-4.5 レベリングエレメント NBK(鍋屋バイテック会社) 22126204 FLEM-M12-1-4.5 レベリングエレメント NBK(鍋屋バイテック会社) 22126204 FLEM-M12-1-4.5 レベリングエレメント NBK(鍋屋バイテック会社) 22126204

レベリングエレメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22126204 品番 FLEM-M12-1-4.5
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法B(mm)3 寸法D(mm)12 寸法H(mm)19.1 寸法H1(mm)9.1 寸法Lm(mm)10.9 寸法M(mm)M12 寸法M(細目)M12×1 寸法M1(mm)M4 寸法M1(並目)M4 寸法W(mm)8 寸法X(mm)8 寸法a(mm)2 寸法d(mm)4.5 寸法d1(mm)9.1 寸法t(mm)3 ねじピッチ1/0.7 ねじ規格細目/並目 許容荷重(N)4400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする