※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLEM-M18-1-7 レベリングエレメント NBK(鍋屋バイテック会社) 22126213 FLEM-M18-1-7 レベリングエレメント NBK(鍋屋バイテック会社) 22126213 FLEM-M18-1-7 レベリングエレメント NBK(鍋屋バイテック会社) 22126213

レベリングエレメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22126213 品番 FLEM-M18-1-7
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法B(mm)5 寸法D(mm)17 寸法H(mm)26.8 寸法H1(mm)14.9 寸法Lm(mm)10.1 寸法M(mm)M18 寸法M(細目)M18×1 寸法M1(mm)M6 寸法M1(並目)M6 寸法W(mm)13 寸法X(mm)12 寸法a(mm)2 寸法d(mm)7 寸法d1(mm)12.6 寸法t(mm)3 ねじピッチ1/1 ねじ規格細目/並目 許容荷重(N)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする