※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
レベリングエレメント
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22126247
品番
FLEM-M36-1.5-18
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
寸法D(mm)
36
寸法H(mm)
45.7
寸法H1(mm)
24.2
寸法Lm(mm)
15.8
寸法M(mm)
M36
寸法M(細目)
M36×1.5
寸法M1(mm)
M16
寸法M1(並目)
M16
寸法W(mm)
21
寸法X(mm)
24
寸法a(mm)
4
寸法d(mm)
18
寸法d1(mm)
31.6
寸法t(mm)
6
ねじピッチ
1.5/2
ねじ規格
細目/並目
許容荷重(N)
91000