※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
レベリングエレメント(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22126265
品番
FLEMS-M18-1-7
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
17
寸法H(mm)
26.8
寸法H1(mm)
14.9
寸法Lm(mm)
10.1
寸法M(mm)
M18
寸法M(細目)
M18×1
寸法M1(mm)
M6
寸法M1(並目)
M6
寸法W(mm)
13
寸法X(mm)
12
寸法a(mm)
2
寸法d(mm)
7
寸法d1(mm)
12.6
寸法t(mm)
3
ねじピッチ
1/1
ねじ規格
細目/並目
許容荷重(N)
10000