※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
レベリングエレメント(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22126283
品番
FLEMS-M30-1.5-13
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
32.6
寸法H1(mm)
19.6
寸法Lm(mm)
20.4
寸法M(mm)
M30
寸法M(細目)
M30×1.5
寸法M1(mm)
M12
寸法M1(並目)
M12
寸法W(mm)
17
寸法X(mm)
20
寸法a(mm)
4
寸法d(mm)
13
寸法d1(mm)
25.6
寸法t(mm)
6
ねじピッチ
1.5/1.75
ねじ規格
細目/並目
許容荷重(N)
43000