※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
レベリングエレメント専用レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22126308
品番
FLEM-12-W
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
12
寸法D1(mm)
11
寸法H(mm)
35
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
6
寸法sw(mm)
8
寸法t(mm)
2
ねじ締付トルク(N・m)
20
最大締付トルク(N・m)
20